
CHF 13.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.30 | - |
50+ | CHF 11.25 | 15.41% |
100+ | CHF 10.65 | 19.92% |
150+ | CHF 10.00 | 24.81% |
300+ | CHF 9.70 | 27.07% |
600+ | CHF 9.40 | 29.32% |
1200+ | CHF 9.15 | 31.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1100 CKZ/OL 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PE-E |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |