
CHF 21.35/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.08inkl. MwSt
167.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.35 | - |
50+ | CHF 18.15 | 14.99% |
100+ | CHF 17.10 | 19.91% |
150+ | CHF 15.95 | 25.29% |
300+ | CHF 15.50 | 27.40% |
600+ | CHF 15.00 | 29.74% |
1200+ | CHF 14.55 | 31.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1100 KZ/MTH 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Stahl |
Farbgebung Außen | Schwarz |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |