Hochdruck-Hydraulikschlauch 106 KLZ-04 175 bar DN 06

  • ERIKS:14885124
Image 1
1 Umflechtung aus rostfreim Stahldraht, Material 1.4301 (AISI 304).

Produkteigenschaften
  • Chemische Beständigkeit: Fast unbegrenzt, gegenüber allen Chemikalien und Säuren, ungeeignet für Sauerstoff und Dampf
  • Witterungsbeständigkeit: Einwirkung von Ozon und UV-Strahlen bringen keine Materialveränderung
  • Alterungsbeständigkeit: Praktisch unbegrenzt
  • Lebensmittelzulässigkeit: Physiologisch unbedenklich, keine Geschmacks- oder Farbübertragung
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck gilt bei Dauertemparaturen von -20°C bis + 50°C. Im höheren Temperaturbereich ist eine Reduzierung des Betriebsdrucks erforderlich.

Bestellhinweis
Armaturen: Wahlweise aus Automatenstahl, verzinkt oder rostfreiem Stahl V4A (1.4571).
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 32.92inkl. MwSt

74.09 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 30.45

-

50+

CHF 27.50

9.69%

75+

CHF 26.70

12.32%

125+

CHF 25.85

15.11%

250+

CHF 25.05

17.73%

500+

CHF 24.25

20.36%

1000+

CHF 23.55

22.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
100 KLZ/IP
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Material Seele
PTFE (Teflon®)
Material Decke
AISI 304 (Mat 1.4301)