Hochdruck-Hydraulikschlauch 105 KLZ-03 200 bar DN 05

  • ERIKS:14885123
Image 1
1 Umflechtung aus rostfreim Stahldraht, Material 1.4301 (AISI 304).

Produkteigenschaften
  • Chemische Beständigkeit: Fast unbegrenzt, gegenüber allen Chemikalien und Säuren, ungeeignet für Sauerstoff und Dampf
  • Witterungsbeständigkeit: Einwirkung von Ozon und UV-Strahlen bringen keine Materialveränderung
  • Alterungsbeständigkeit: Praktisch unbegrenzt
  • Lebensmittelzulässigkeit: Physiologisch unbedenklich, keine Geschmacks- oder Farbübertragung
Anwendungshinweis
Der Betriebsdruck gilt bei Dauertemparaturen von -20°C bis + 50°C. Im höheren Temperaturbereich ist eine Reduzierung des Betriebsdrucks erforderlich.

Bestellhinweis
Armaturen: Wahlweise aus Automatenstahl, verzinkt oder rostfreiem Stahl V4A (1.4571).
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.75/ Meterexkl. MwSt

CHF 27.84inkl. MwSt

123.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.75

-

50+

CHF 23.15

10.10%

75+

CHF 22.70

11.84%

125+

CHF 22.00

14.56%

250+

CHF 21.30

17.28%

500+

CHF 20.70

19.61%

1000+

CHF 20.05

22.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
100 KLZ/IP
Max. Dauertemperatur (Medium)
260 °C
Min. Dauertemperatur (Medium)
-60 °C
Material Seele
PTFE (Teflon®)
Material Decke
AISI 304 (Mat 1.4301)