
CHF 50.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 54.10inkl. MwSt
99.55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.05 | - |
50+ | CHF 42.65 | 14.79% |
100+ | CHF 40.10 | 19.88% |
150+ | CHF 37.70 | 24.68% |
300+ | CHF 36.55 | 26.97% |
600+ | CHF 35.50 | 29.07% |
1200+ | CHF 34.35 | 31.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |