
CHF 44.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 48.00inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.40 | - |
50+ | CHF 37.80 | 14.86% |
100+ | CHF 35.55 | 19.93% |
150+ | CHF 33.40 | 24.77% |
300+ | CHF 32.45 | 26.91% |
600+ | CHF 31.45 | 29.17% |
1200+ | CHF 30.55 | 31.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |