
CHF 31.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 34.54inkl. MwSt
75.88 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.95 | - |
50+ | CHF 27.15 | 15.02% |
100+ | CHF 25.65 | 19.72% |
150+ | CHF 23.95 | 25.04% |
300+ | CHF 23.25 | 27.23% |
600+ | CHF 22.55 | 29.42% |
1200+ | CHF 21.85 | 31.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |