
CHF 22.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.11inkl. MwSt
193.595 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.30 | - |
50+ | CHF 18.95 | 15.02% |
100+ | CHF 17.85 | 19.96% |
150+ | CHF 16.80 | 24.66% |
300+ | CHF 16.25 | 27.13% |
600+ | CHF 15.80 | 29.15% |
1200+ | CHF 15.35 | 31.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |