
CHF 25.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 27.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.65 | - |
50+ | CHF 21.70 | 15.40% |
100+ | CHF 20.50 | 20.08% |
150+ | CHF 19.15 | 25.34% |
300+ | CHF 18.60 | 27.49% |
600+ | CHF 18.05 | 29.63% |
1200+ | CHF 17.55 | 31.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 KZ/MT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Stahl |
Farbgebung Außen | Schwarz |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |