
CHF 19.65/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.24inkl. MwSt
124.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.65 | - |
50+ | CHF 16.80 | 14.50% |
100+ | CHF 15.75 | 19.85% |
150+ | CHF 14.90 | 24.17% |
300+ | CHF 14.45 | 26.46% |
600+ | CHF 14.00 | 28.75% |
1200+ | CHF 13.60 | 30.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |