
CHF 21.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.24inkl. MwSt
205.59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.50 | - |
50+ | CHF 18.35 | 14.65% |
100+ | CHF 17.20 | 20.00% |
150+ | CHF 16.25 | 24.42% |
300+ | CHF 15.80 | 26.51% |
600+ | CHF 15.35 | 28.60% |
1200+ | CHF 14.85 | 30.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 KZ/MT 1 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Stahl |
Farbgebung Außen | Schwarz |
SAE-Norm | SAE 100 R8 |