
CHF 14.05/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.19inkl. MwSt
100.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.05 | - |
50+ | CHF 12.05 | 14.23% |
100+ | CHF 11.35 | 19.22% |
150+ | CHF 10.65 | 24.20% |
300+ | CHF 10.35 | 26.33% |
600+ | CHF 10.00 | 28.83% |
1200+ | CHF 9.70 | 30.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |