
CHF 10.85/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.73inkl. MwSt
612 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.85 | - |
50+ | CHF 9.25 | 14.75% |
100+ | CHF 8.70 | 19.82% |
150+ | CHF 8.20 | 24.42% |
300+ | CHF 7.95 | 26.73% |
600+ | CHF 7.70 | 29.03% |
1200+ | CHF 7.50 | 30.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 1000 CKZ/VE 7 |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Material Seele | PA |
Material Decke | PUR |
Material Einlage | Synthetisches Gewebe |
Farbgebung Außen | Schwarz |
EN-Norm | EN 855 |
SAE-Norm | SAE 100 R7 |
ISO-Norm | ISO 3949 |