Heisswasserschlauch TERSIL 9.5.17.0mm/50m

  • ERIKS:14884024
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.10/ Meterexkl. MwSt

CHF 41.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 38.10

-

50+

CHF 27.60

27.56%

100+

CHF 24.80

34.91%

200+

CHF 22.10

41.99%

400+

CHF 21.40

43.83%

800+

CHF 20.70

45.67%

1600+

CHF 20.10

47.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
9.5 mm
Wandstärke
3.75 mm
Außendurchmesser
17 mm
Max. Betriebsdruck
11 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ