Heisswasserschlauch TERSIL 8.0x14.5mm/50m

  • ERIKS:14884023
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

345.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 27.30

-

50+

CHF 19.70

27.84%

100+

CHF 17.80

34.80%

200+

CHF 15.90

41.76%

400+

CHF 15.50

43.22%

800+

CHF 15.00

45.05%

1600+

CHF 14.50

46.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
3.2 mm
Außendurchmesser
14.4 mm
Max. Betriebsdruck
13 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ