Heisswasserschlauch TERSIL 6.0x12.0mm/50m

  • ERIKS:14884021
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

549.74 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.70

-

50+

CHF 17.20

27.43%

100+

CHF 15.30

35.44%

200+

CHF 13.70

42.19%

400+

CHF 13.40

43.46%

800+

CHF 13.00

45.15%

1600+

CHF 12.50

47.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
6 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck
14 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ