Heisswasserschlauch TERSIL 4.0x10.0mm/50m

  • ERIKS:14884019
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

123.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

50+

CHF 13.20

28.26%

100+

CHF 11.90

35.33%

200+

CHF 10.70

41.85%

400+

CHF 10.30

44.02%

800+

CHF 10.00

45.65%

1600+

CHF 9.70

47.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
4 mm
Wandstärke
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck
17 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ