Heisswasserschlauch TERSIL 3.0x8.5mm/50m

  • ERIKS:14884018
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 18.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

39.35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.80

-

50+

CHF 12.00

28.57%

100+

CHF 10.90

35.12%

200+

CHF 9.80

41.67%

400+

CHF 9.45

43.75%

800+

CHF 9.20

45.24%

1600+

CHF 8.95

46.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
3 mm
Wandstärke
2.75 mm
Außendurchmesser
8.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ