Heisswasserschlauch TERSIL 25.0x37.0mm/50m

  • ERIKS:14886714
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.20

-

25+

CHF 53.40

28.03%

50+

CHF 48.20

35.04%

100+

CHF 42.80

42.32%

200+

CHF 41.50

44.07%

400+

CHF 40.30

45.69%

800+

CHF 39.10

47.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
6 mm
Rollenlänge
25 m
Material Seele
MVQ