Heisswasserschlauch TERSIL 19.0x30.5mm/50m

  • ERIKS:14886713
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 64.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

133 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.60

-

50+

CHF 42.90

28.02%

100+

CHF 38.70

35.07%

200+

CHF 34.40

42.28%

400+

CHF 33.40

43.96%

800+

CHF 32.30

45.81%

1600+

CHF 31.30

47.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
5.8 mm
Außendurchmesser
30.6 mm
Max. Betriebsdruck
8 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ