Heisswasserschlauch TERSIL 16.0x25.5mm/50m

  • ERIKS:14886712
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 51.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.40

-

50+

CHF 34.10

28.06%

100+

CHF 30.80

35.02%

200+

CHF 27.30

42.41%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
16 mm
Wandstärke
4.8 mm
Außendurchmesser
25.6 mm
Max. Betriebsdruck
9 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ