Heisswasserschlauch TERSIL 12.5x20.0mm/50m

  • ERIKS:14884025
Image 1
Vielseitig verwendbar für Heisswasser, auch in Küchengeräten sowie für flüssige Lebensmittel.
  • Betriebstemperatur -60°C bis +130°C (Heisswasser), -60°C bis +180°C (trocken).
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 52.75inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 48.80

-

50+

CHF 35.10

28.07%

100+

CHF 31.70

35.04%

200+

CHF 28.20

42.21%

400+

CHF 27.30

44.06%

800+

CHF 26.50

45.70%

1600+

CHF 25.70

47.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
TERSIL
Innendurchmesser
12.5 mm
Wandstärke
3.75 mm
Außendurchmesser
20 mm
Max. Betriebsdruck
10 bar
Rollenlänge
50 m
Material Seele
MVQ