
CHF 29.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.50 | - |
6+ | CHF 16.80 | 43.05% |
60+ | CHF 11.40 | 61.36% |
100+ | CHF 8.70 | 70.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 28 mm |
Rollenlänge | 6 m |
B | 25 mm |
A | 28 mm |