
CHF 21.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
211 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.80 | - |
25+ | CHF 18.00 | 17.43% |
50+ | CHF 12.40 | 43.12% |
100+ | CHF 9.25 | 57.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 12 mm |
Breite | 41 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 12 mm |
A | 41 mm |