
CHF 23.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 24.86inkl. MwSt
52.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.00 | - |
25+ | CHF 14.80 | 35.65% |
50+ | CHF 10.30 | 55.22% |
100+ | CHF 9.25 | 59.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 60 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 8 mm |
A | 40 mm |