
CHF 44.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 48.21inkl. MwSt
425 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.60 | - |
25+ | CHF 27.30 | 38.79% |
50+ | CHF 19.70 | 55.83% |
100+ | CHF 15.40 | 65.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 46.8 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 25 mm |
A | 46.8 mm |