
CHF 32.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
67.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.70 | - |
25+ | CHF 23.10 | 29.36% |
50+ | CHF 16.60 | 49.24% |
100+ | CHF 12.20 | 62.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 42 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 25 mm |
A | 42 mm |