
CHF 30.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
223 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.10 | - |
10+ | CHF 24.20 | 19.60% |
25+ | CHF 19.70 | 34.55% |
50+ | CHF 15.40 | 48.84% |
100+ | CHF 12.00 | 60.13% |
250+ | CHF 9.85 | 67.28% |
500+ | CHF 7.25 | 75.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 36 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 25 mm |
A | 36 mm |