
CHF 42.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 46.05inkl. MwSt
129.6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.60 | - |
6+ | CHF 24.20 | 43.19% |
60+ | CHF 17.70 | 58.45% |
100+ | CHF 13.80 | 67.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 36 mm |
Rollenlänge | 6 m |
B | 25 mm |
A | 36 mm |