
CHF 36.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 38.92inkl. MwSt
49.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.00 | - |
6+ | CHF 21.70 | 39.72% |
60+ | CHF 17.60 | 51.11% |
100+ | CHF 16.60 | 53.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 32.5 mm |
Rollenlänge | 6 m |
B | 25 mm |
A | 32.5 mm |