
CHF 21.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 23.57inkl. MwSt
412 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.80 | - |
25+ | CHF 13.70 | 37.16% |
50+ | CHF 10.30 | 52.75% |
100+ | CHF 7.15 | 67.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 26.6 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 25 mm |
A | 26.6 mm |