
CHF 19.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 21.19inkl. MwSt
875 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.60 | - |
25+ | CHF 13.70 | 30.10% |
50+ | CHF 9.35 | 52.30% |
100+ | CHF 7.15 | 63.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20.5 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 20.5 mm |
A | 25 mm |