
CHF 18.60/ Meterexkl. MwSt
CHF 20.11inkl. MwSt
148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.60 | - |
25+ | CHF 13.70 | 26.34% |
50+ | CHF 9.35 | 49.73% |
100+ | CHF 7.15 | 61.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | EPDM |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 18 mm |
Breite | 22 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 18 mm |
A | 22 mm |