
CHF 40.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 43.56inkl. MwSt
194.1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.30 | - |
25+ | CHF 27.30 | 32.26% |
50+ | CHF 19.70 | 51.12% |
100+ | CHF 15.40 | 61.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 16 mm |
Breite | 46 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 16 mm |
A | 46 mm |