
CHF 37.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 40.11inkl. MwSt
57 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.10 | - |
25+ | CHF 25.20 | 32.08% |
50+ | CHF 16.60 | 55.26% |
100+ | CHF 13.30 | 64.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Fenster/Türprofil |
Typ | Handschutz |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 17 mm |
Breite | 33 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 17 mm |
A | 33 mm |