Handrad Typ: 421K Grauguss Beschichtet 90mm Abmessungen Viereck: 8.5mm/9mm

  • ERIKS:12466072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
421K
Ausführung
Handrad
Form
Korb
Durchmesser Handrad
90 mm
Abmessungen Viereck
8.5 mm
Abmessungen Viereck 2
9 mm
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Beschichtet
ØD
90 mm
X
8.5 mm
Y
9 mm