CHF 54.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 421K |
Ausführung | Handrad |
Form | Korb |
Durchmesser Handrad | 60 mm |
Abmessungen Viereck | 6.5 mm |
Abmessungen Viereck 2 | 7 mm |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
ØD | 60 mm |
X | 6.5 mm |
Y | 7 mm |