Handrad Typ: 421K Grauguss Beschichtet 140mm Abmessungen Viereck: 12mm/13mm

  • ERIKS:12044730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
421K
Ausführung
Handrad
Form
Korb
Durchmesser Handrad
140 mm
Abmessungen Viereck
12 mm
Abmessungen Viereck 2
13 mm
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Beschichtet
ØD
140 mm
X
12 mm
Y
13 mm