CHF 82.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 89.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 421K |
Ausführung | Handrad |
Form | Korb |
Durchmesser Handrad | 110 mm |
Abmessungen Viereck | 10 mm |
Abmessungen Viereck 2 | 10.5 mm |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
ØD | 110 mm |
X | 10 mm |
Y | 10.5 mm |