Handrad Typ: 421K Grauguss Beschichtet 100mm Abmessungen Viereck: 8mm/8.5mm

  • ERIKS:12124891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
421K
Ausführung
Handrad
Form
Korb
Durchmesser Handrad
100 mm
Abmessungen Viereck
8 mm
Abmessungen Viereck 2
8.5 mm
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Beschichtet
ØD
100 mm
X
8 mm
Y
8.5 mm