Handrad Typ: 421E Grauguss Beschichtet 280mm Abmessungen Viereck: 20mm/22mm

  • ERIKS:12653474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
421E
Ausführung
Handrad
Form
Rund
Durchmesser Handrad
280 mm
Abmessungen Viereck
20 mm
Abmessungen Viereck 2
22 mm
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Beschichtet
ØD
280 mm
X
20 mm
Y
22 mm