Handrad Typ: 421E Grauguss Beschichtet 180mm Abmessungen Viereck: 16mm/18mm

  • ERIKS:13193024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
421E
Ausführung
Handrad
Form
Rund
Durchmesser Handrad
180 mm
Abmessungen Viereck
16 mm
Abmessungen Viereck 2
18 mm
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Beschichtet
ØD
180 mm
X
16 mm
Y
18 mm