Handrad Typ: 421E Grauguss Beschichtet 160mm Abmessungen Viereck: 14.5mm/16.5mm

  • ERIKS:12309071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
421E
Ausführung
Handrad
Form
Rund
Durchmesser Handrad
160 mm
Abmessungen Viereck
14.5 mm
Abmessungen Viereck 2
16.5 mm
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Beschichtet
ØD
160 mm
X
14.5 mm
Y
16.5 mm