CHF 83.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.70inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 421E |
Ausführung | Handrad |
Form | Rund |
Durchmesser Handrad | 140 mm |
Abmessungen Viereck | 12.5 mm |
Abmessungen Viereck 2 | 14 mm |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
ØD | 140 mm |
X | 12.5 mm |
Y | 14 mm |