CHF 45.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 49.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 421E |
Ausführung | Handrad |
Form | Rund |
Durchmesser Handrad | 130 mm |
Abmessungen Viereck | 12 mm |
Abmessungen Viereck 2 | 13.5 mm |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
ØD | 130 mm |
X | 12 mm |
Y | 13.5 mm |