





CHF 335.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 362.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 421MN |
Ausführung | Handrad |
Form | Fünfeckig |
Durchmesser Handrad | 250 mm |
Abmessungen Viereck | 22 mm |
Material | Aluminium |