





CHF 231.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 421MN |
Ausführung | Handrad |
Form | Fünfeckig |
Durchmesser Handrad | 180 mm |
Abmessungen Viereck | 17 mm |
Material | Aluminium |