
CHF 17.45/ Meterexkl. MwSt
CHF 18.86inkl. MwSt
34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.45 | - |
25+ | CHF 12.45 | 28.65% |
50+ | CHF 8.85 | 49.28% |
100+ | CHF 6.35 | 63.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Handlaufprofil |
Material | PVC |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 8 mm |
Breite | 40 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 8 mm |
A | 40 mm |