Handgriff NR Typ 2 19x115mm

  • ERIKS:12731290
Image 1
  • Typ 1 = kleiner Wulst
  • Typ 2 = grosser Wulst
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

301 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.90

-

10+

CHF 7.50

36.97%

25+

CHF 7.25

39.08%

50+

CHF 6.80

42.86%

100+

CHF 6.60

44.54%

250+

CHF 6.00

49.58%

500+

CHF 5.40

54.62%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2
Material
NR
Außendurchmesser Rohr (Angabe)
19 mm
Länge
115 mm
D
18.6 mm
Wulsthöhe
4 mm
Härte
55
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi