
CHF 13.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
268 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
25+ | CHF 10.07 | 26.50% |
50+ | CHF 7.23 | 47.23% |
100+ | CHF 5.40 | 60.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | D-Profil |
Material | NR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 14 mm |
Breite | 7 mm |
Rollenlänge | 50 m |